千代田通商
テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8
形状
ユニバーサルティーコネクター
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
接続ねじ種類
M
R
ねじサイズ
1/8
1/4
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470224
4M5-TU
M
M5X0.8
4
10.2
11.5
18.5
8
8
5.7
6.2
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470172
6M5-TU
M
M5X0.8
6
11.5
11.5
18.5
8
8
7
7.2
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470215
401-TU
R
1/8
4
10.2
18
24.8
10
14
5.7
10.8
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470206
402-TU
R
1/4
4
10.2
21
27.8
14
15
5.7
17.6
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470197
601-TU
R
1/8
6
11.5
18
24.8
10
14
7
11.6
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470188
602-TU
R
1/4
6
11.5
21
27.8
14
15
7
18.8
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください