千代田通商
異径ニップルメッキ付
(2件のレビュー)
形状
異径ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法A(mm)
二面幅H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470863
D-1M-2M-N
1/8X1/4
24
14
16.5
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10470845
D-2M-4M-N
1/4X1/2
34
23
52.6
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
10470872
D-3M-4M-N
3/8X1/2
35
23
56.6
¥
560
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
返品不可
10470854
D-2M-3M-N
1/4X3/8
30
19
34.3
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください