ニチアス
ニチアス フィメイルエルボ
種類
ねじ込み継手
形状
フィメイルエルボ
材質
PTFE
使用流体
薬品
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10474494
9510H-FE4-1
Rc1/8
4
¥
14,528
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
10474503
9510H-FE4-2
Rc1/4
4
¥
18,208
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474512
9510H-FE6-1
Rc1/8
6
¥
14,048
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
10474528
9510H-FE6-2
Rc1/4
6
¥
14,592
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474537
9510H-FE6-3
Rc3/8
6
¥
15,872
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474555
9510H-FE8-1
Rc1/8
8
¥
11,360
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474564
9510H-FE8-2
Rc1/4
8
¥
14,880
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474573
9510H-FE8-3
Rc3/8
8
¥
16,192
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください