千代田通商
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)
形状
エルボコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
全16種類を絞り込む
接続ねじ種類
M
R
ねじサイズ
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H1(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10475438
RKL-4-01
R
1/8
4
26.2
25.5
13
10
21.5
19.5
16
¥
362
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
10475422
RKL-4-02
R
1/4
4
26.2
28.5
13
14
22.5
19.5
20.6
¥
372
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475413
RKL-4-M5
M
M5X0.8
4
26.2
21.5
13
10
18
19.5
12.4
¥
362
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475456
RKL-6-01
R
1/8
6
29.7
27
15
12
23
22.5
20.2
¥
362
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10475447
RKL-6-02
R
1/4
6
29.7
30
15
14
24
22.5
22.6
¥
372
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475465
RKL-6-03
R
3/8
6
29.7
31
15
17
24.6
22.5
34.8
¥
419
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475483
RKL-8-01
R
1/8
8
31.2
28
17
14
24
22.5
27.4
¥
398
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10475474
RKL-8-02
R
1/4
8
31.2
31
17
14
25
22.5
31.4
¥
419
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
返品不可
10475492
RKL-8-03
R
3/8
8
31.2
32
17
17
25.6
22.5
34.8
¥
445
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475352
RKL-10-04
R
1/2
10
34.9
36
19
21
28
25
54.6
¥
595
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475395
RKL-12-02
R
1/4
12
38.4
35
22
19
29
27.2
50.6
¥
605
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475404
RKL-12-03
R
3/8
12
38.4
36
22
19
29.6
27.2
54.6
¥
616
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
10475386
RKL-12-04
R
1/2
12
38.4
39
22
21
31
27.2
66.4
¥
647
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475377
RKL-10-01
R
1/8
10
34.9
28
19
17
24
25
31.2
¥
538
¥
489
¥
538
(税込)
取扱停止中
返品不可
10475368
RKL-10-02
R
1/4
10
34.9
31
19
17
25
25
35
¥
517
取扱い終了
返品不可
10475508
RKL-10-03
R
3/8
10
34.9
32
19
17
25.6
25
39
¥
528
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください