タッチコネクターサービスチーズ (金属)

タッチコネクターサービスチーズ (金属) - 千代田通商タッチコネクターサービスチーズ (金属) - 千代田通商タッチコネクターサービスチーズ (金属) - 千代田通商
形状サービスチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10475614CKS-4-M5MM5X0.8427.221.512101819.540.6
890
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
10475605CKS-4-01R1/8427.225.5121021.519.544.4
900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475596CKS-4-02R1/4427.228.5121422.519.547
940
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475632CKS-6-01R1/8630.726.5141222.522.559.6
980
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475623CKS-6-02R1/4630.729.5141423.522.562.8
1,010
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475517CKS-6-03R3/8630.730.5141724.122.576
1,050
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475657CKS-8-01R1/8831.727.5161423.522.576.8
1,030
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475648CKS-8-02R1/4831.730.5161424.522.580.8
1,050
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
10475666CKS-8-03R3/8831.731.5161725.122.585.4
1,080
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
10475544CKS-10-01R1/81036.42818172422.591
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475535CKS-10-02R1/41036.4311817252594.2
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475553CKS-10-03R3/81036.432181725.625101.2
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475526CKS-10-04R1/21036.43618212825111.2
1,370
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475578CKS-12-02R1/41240.43521192928136
1,600
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
10475587CKS-12-03R3/81240.436211929.628138.8
1,610
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475562CKS-12-04R1/21240.43921213128153.6
1,660
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする