曜日別特売
CKS-8-02 タッチコネクターサービスチーズ (金属) 千代田通商 10475648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターサービスチーズ (金属)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじサイズ1/4
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10475648品番CKS-8-02
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法A(mm)
31.7
寸法B(mm)
30.5
寸法C(Φmm)
16
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
24.5
チューブ挿入長さ(mm)
22.5
質量(g)
80.8
トラスコ品番
808-2660
形状
サービスチーズ
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする