千代田通商
タッチコネクターチーズコネクター(金属)
形状
チーズコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
全16種類を絞り込む
接続ねじ種類
M
R
ねじサイズ
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10475745
CKT-4-M5
M
M5X0.8
4
26.2
21.5
12
10
18
19.5
38.2
¥
890
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475763
CKT-4-01
R
1/8
4
26.2
25.5
12
10
21.5
19.5
41.6
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475754
CKT-4-02
R
1/4
4
26.2
28.5
12
14
22.5
19.5
46.6
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475788
CKT-6-01
R
1/8
6
29.7
27
14
12
23
22.5
59.6
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475772
CKT-6-02
R
1/4
6
29.7
30
14
14
24
22.5
62.4
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
返品不可
10475797
CKT-6-03
R
3/8
6
29.7
31
14
17
24.6
22.5
71.5
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475815
CKT-8-01
R
1/8
8
31.2
28
16
14
24
22.5
61.6
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475806
CKT-8-02
R
1/4
8
31.2
31
16
14
25
22.5
83
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10475824
CKT-8-03
R
3/8
8
31.2
32
16
17
25.6
22.5
86.2
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475693
CKT-10-01
R
1/8
10
34.9
28
18
17
24
25
85.6
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475684
CKT-10-02
R
1/4
10
34.9
31
18
17
25
25
85.4
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475702
CKT-10-03
R
3/8
10
34.9
32
18
17
25.6
25
89.8
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475675
CKT-10-04
R
1/2
10
34.9
36
18
21
28
25
106
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475727
CKT-12-02
R
1/4
12
38.4
35
21
19
29
28
129
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475736
CKT-12-03
R
3/8
12
38.4
36
21
19
29.6
28
130.8
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475718
CKT-12-04
R
1/2
12
38.4
39
21
21
31
28
141.8
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください