千代田通商
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2
形状
チーズコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
全16種類を絞り込む
接続ねじ種類
M
R
ねじサイズ
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10475903
RKT-4-M5
M
M5X0.8
4
27.2
25
13
10
21.5
19.5
17.4
¥
538
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
10475928
RKT-4-01
R
1/8
4
27.2
29
13
10
25
19.5
21.2
¥
528
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475912
RKT-4-02
R
1/4
4
27.2
32
13
14
26
19.5
26.4
¥
564
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475946
RKT-6-01
R
1/8
6
30.7
30
15
12
26
22.5
27.4
¥
559
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475937
RKT-6-02
R
1/4
6
30.7
33
15
14
27
22.5
30.4
¥
579
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475955
RKT-6-03
R
3/8
6
30.7
34
15
17
27.6
22.5
42.2
¥
621
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475973
RKT-8-01
R
1/8
8
31.7
31
17
14
27
22.5
35.5
¥
621
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475964
RKT-8-02
R
1/4
8
31.7
34
17
14
28
22.5
40.2
¥
631
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475982
RKT-8-03
R
3/8
8
31.7
35
17
17
28.6
22.5
44.2
¥
641
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
10475858
RKT-10-01
R
1/8
10
36.4
30.5
19
17
26.5
25
43.4
¥
714
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475842
RKT-10-02
R
1/4
10
36.4
33.5
19
17
27.5
25
46.8
¥
693
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475867
RKT-10-03
R
3/8
10
36.4
34.5
19
17
28.1
25
50.8
¥
703
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475833
RKT-10-04
R
1/2
10
36.4
38.5
19
21
30.5
25
66.4
¥
766
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
10475885
RKT-12-02
R
1/4
12
40.4
38
22
19
32
28
66.4
¥
853
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475894
RKT-12-03
R
3/8
12
40.4
39
22
19
32.6
28
70.6
¥
853
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
10475876
RKT-12-04
R
1/2
12
40.4
42
22
21
34
28
84.2
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください