千代田通商
タッチコネクターロングエルボ(樹脂)
形状
ロングエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ねじサイズ
1/8
1/4
3/8
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10476576
RKL-4-01-2L
1/8
4
26.2
42.5
13
10
38.5
19.5
30.2
¥
445
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476567
RKL-4-02-2L
1/4
4
26.2
45.5
13
14
39.5
19.5
39.2
¥
507
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
10476594
RKL-6-01-2L
1/8
6
29.7
46
15
12
42
22.5
34.2
¥
486
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476585
RKL-6-02-2L
1/4
6
29.7
49
15
14
43
22.5
43.4
¥
517
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476612
RKL-8-01-2L
1/8
8
31.2
49
17
14
45
22.5
46.8
¥
522
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476603
RKL-8-02-2L
1/4
8
31.2
52
17
14
46
22.5
48.2
¥
548
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476628
RKL-8-03-2L
3/8
8
31.2
53
17
17
46.6
22.5
62.4
¥
595
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476515
RKL-10-02-2L
1/4
10
34.9
54
19
17
48
25
73.4
¥
657
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476524
RKL-10-03-2L
3/8
10
34.9
55
19
17
48.6
25
71.4
¥
662
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476506
RKL-10-04-2L
1/2
10
34.9
59
19
21
51
25
101.4
¥
786
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476542
RKL-12-02-2L
1/4
12
38.4
59
22
19
53
27.2
98.6
¥
771
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476558
RKL-12-03-2L
3/8
12
38.4
60
22
19
53.6
27.2
100
¥
776
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476533
RKL-12-04-2L
1/2
12
38.4
65
22
21
57
27.2
119.2
¥
848
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください