千代田通商
ファイブHタイプメイルコネクタ
形状
メイルコネクタ
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10477048
HB-6-M5M
M
M5X0.8
6
23.7
12
20.7
18.7
10
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477066
HB-6-01M
R
1/8
6
25.5
12
21.5
18.7
10.7
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477057
HB-6-02M
R
1/4
6
28.5
14
22.5
18.7
18.5
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10477075
HB-6-03M
R
3/8
6
30.5
17
24.1
18.7
31.7
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10477093
HB-8-01M
R
1/8
8
29.4
14
25.4
19.9
16.3
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477084
HB-8-02M
R
1/4
8
28.5
14
22.5
19.9
16.8
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
返品不可
10477102
HB-8-03M
R
3/8
8
30.5
17
24.1
19.9
29.8
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476996
HB-10-01M
R
1/8
10
31
17
27
21.8
21.3
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476987
HB-10-02M
R
1/4
10
32.8
17
26.8
21.8
22.7
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477005
HB-10-03M
R
3/8
10
33.5
17
27.1
21.8
30.3
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476978
HB-10-04M
R
1/2
10
35.5
21
27.5
21.8
53
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477023
HB-12-02M
R
1/4
12
34.5
19
28.5
22.6
27.7
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477032
HB-12-03M
R
3/8
12
35.5
19
29.1
22.6
32.7
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477014
HB-12-04M
R
1/2
12
36.5
21
28.5
22.6
50.3
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください