曜日別特売

ファイブHタイプメイルブランチティ

ファイブHタイプメイルブランチティ - 千代田通商ファイブHタイプメイルブランチティ - 千代田通商ファイブHタイプメイルブランチティ - 千代田通商ファイブHタイプメイルブランチティ - 千代田通商ファイブHタイプメイルブランチティ - 千代田通商ファイブHタイプメイルブランチティ - 千代田通商ファイブHタイプメイルブランチティ - 千代田通商ファイブHタイプメイルブランチティ - 千代田通商
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
全14種類を絞り込む
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10477188HB-6-M5MTMM5X0.862513.51210.518.730.9
1,420
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477206HB-6-01MTR1/862518121418.733.1
1,060
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477197HB-6-02MTR1/462521141518.737.9
1,090
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477215HB-6-03MTR3/8625231716.618.746.7
1,120
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477233HB-8-01MTR1/882719141519.944.4
1,160
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477224HB-8-02MTR1/482722141619.946.9
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477242HB-8-03MTR3/8827241717.619.955.4
1,210
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477136HB-10-01MTR1/81031.521.51717.521.873
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477127HB-10-02MTR1/41031.524.51718.521.873.5
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477145HB-10-03MTR3/81031.525.51719.121.878.7
1,370
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477118HB-10-04MTR1/21031.528.52120.521.892.6
1,460
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477163HB-12-02MTR1/41233.525.51919.522.693.4
1,460
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477172HB-12-03MTR3/81233.526.51920.122.697.4
1,460
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477154HB-12-04MTR1/21233.529.52121.522.6108.1
1,530
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする