曜日別特売

ファイブHタイプユニオンニップル

ファイブHタイプユニオンニップル - 千代田通商ファイブHタイプユニオンニップル - 千代田通商ファイブHタイプユニオンニップル - 千代田通商ファイブHタイプユニオンニップル - 千代田通商
形状ユニオンニップル使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10477312HB-6-00U639.418.717.1
610
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477328HB-8-00U842.419.921.7
670
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477294HB-10-00U1046.421.832.7
760
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477303HB-12-00U1248.422.643.7
860
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする