曜日別特売

フジHタイプシングルバンジョー

フジHタイプシングルバンジョー - 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー - 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー - 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー - 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー - 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー - 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー - 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー - 千代田通商

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途溶接環境形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104779586-01S1-H1/8627.51912121522.128
830
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
104779426-02S1-H1/4627.52212141622.133.5
890
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
104779676-03S1-H3/8627.523121716.622.141
900
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
104779858-01S1-H1/8829.52014141622.838.5
920
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
104779768-02S1-H1/4829.52314141722.842.5
940
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
104779948-03S1-H3/8829.524141717.622.850
970
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047789710-01S1-H1/81033.421.5171717.524.652
1,010
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047788810-02S1-H1/41033.424.5171718.524.664.5
1,010
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047790610-03S1-H3/81033.425.5171719.124.669.5
1,010
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047787210-04S1-H1/21033.429.5172121.524.688.5
1,130
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047792412-02S1-H1/41235.925.5191919.526.285.2
1,120
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047793312-03S1-H3/81235.926.5191920.126.286.2
1,130
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047791512-04S1-H1/21235.930.5192122.526.2100.7
1,180
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする