曜日別特売

フジHタイプ鍛造メイルエルボ

フジHタイプ鍛造メイルエルボ - 千代田通商フジHタイプ鍛造メイルエルボ - 千代田通商

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途溶接環境形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1セット(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107207546-M5MLB-HMM5X0.8625.323131219.522.127.4
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
107207726-01MLB-HR1/8625.32613122222.131.4
7,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
107207636-02MLB-HR1/4625.32913142322.136.3
7,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
107207886-03MLB-HR3/8625.330131723.622.143.9
8,100
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
107208068-01MLB-HR1/88272715142322.841.3
7,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
107207978-02MLB-HR1/48273015142422.844.1
8,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
107208158-03MLB-HR3/882731151724.622.851.7
8,100
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
1072071810-01MLB-HR1/81029.82818172424.661.7
9,600
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
1072070210-02MLB-HR1/41029.83118172524.664.8
9,600
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
1072072710-03MLB-HR3/81029.832181725.624.669.5
9,600
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
1072069310-04MLB-HR1/21029.83618212824.685.9
10,600
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
1072074512-03MLB-HR3/81232.435.5201929.126.290.5
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
1072073612-04MLB-HR1/21232.438.5202130.526.2102.8
11,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする