千代田通商
フジシングルバンジョー(金属)
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
全16種類を絞り込む
接続ねじ種類
M
R
ねじサイズ
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10478624
4-02S1
R
1/4
4
20
21
27.8
10
14
15
15
26
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478658
6-M5S1
M
M5X0.8
6
21.7
15
22.8
12
12
11.5
16.3
24
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478685
6-01S1
R
1/8
6
21.7
19
26.8
12
12
15
16.3
26
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10478798
6-02S1
R
1/4
6
21.7
22
29.8
12
14
16
16.3
31.5
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10478703
6-03S1
R
3/8
6
21.7
23
30.8
12
17
16.6
16.3
39
¥
760
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478746
8-01S1
R
1/8
8
23.7
20
28.9
14
14
16
17
36
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10478728
8-02S1
R
1/4
8
23.7
23
31.9
14
14
17
17
40
¥
790
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478773
8-03S1
R
3/8
8
23.7
24
32.9
14
17
17.6
17
47.5
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478518
10-01S1
R
1/8
10
26.6
21.5
32.1
17
17
17.5
17.8
58
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478493
10-02S1
R
1/4
10
26.6
24.5
35.1
17
17
18.5
17.8
60.5
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10478536
10-03S1
R
3/8
10
26.6
25.5
36.1
17
17
19.1
17.8
65.5
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478475
10-04S1
R
1/2
10
26.6
29.5
40.1
17
21
21.5
17.8
84.5
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478563
12-02S1
R
1/4
12
29.1
25.5
37.1
19
19
19.5
19.4
80.5
¥
930
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478545
12-04S1
R
1/2
12
29.1
30.5
42.1
19
21
22.5
19.4
96
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10478606
4-M5S1
M
M5X0.8
4
20
14
20.8
10
10
10.5
15
16.5
¥
525
取扱い終了
返品不可
代替品有
10478588
12-03S1
R
3/8
12
29.1
26.5
38.1
19
19
20.1
19.4
81.5
¥
849
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください