千代田通商
フジシングルバンジョー(金属)
形状
シングルバンジョー
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
全17種類を絞り込む
接続ねじ種類
M
R
ねじサイズ
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
M5×0.8
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10478484
10-02D1
R
1/4
10
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478502
10-01D1
R
1/8
10
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478527
10-03D1
R
3/8
10
¥
1,110
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478554
12-02D1
R
1/4
12
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478572
12-03D1
R
3/8
12
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478597
4-M5D1
M
M5×0.8
4
¥
790
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478615
4-02D1
R
1/4
4
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478633
4-01D1
R
1/8
4
¥
790
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
10478642
6-M5D1
M
M5×0.8
6
¥
910
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478667
6-02D1
R
1/4
6
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478676
6-01D1
R
1/8
6
¥
890
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10478694
6-03D1
R
3/8
6
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478712
8-02D1
R
1/4
8
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10478737
8-01D1
R
1/8
8
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478755
8-03D1
R
3/8
8
¥
1,030
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10478782
12-04D1
R
1/2
12
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10478466
10-04D1
R
1/2
10
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください