曜日別特売

フジダブルバンジョー(金属)

フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商フジダブルバンジョー(金属) - 千代田通商
使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104792454-M5D2ダブルバンジョーMM5X0.84201432.31011.51010.51543
1,420
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
104792724-01D2ダブルバンジョーR1/84201836.31011.510141545.5
1,430
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
104793336-01D2ダブルバンジョーR1/8621.71940.31213.5121516.359
1,610
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
104793066-02D2ダブルバンジョーR1/4621.72243.31213.5141616.365
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
104793948-01D2ダブルバンジョーR1/8823.72044.41415.514161782
1,720
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
104793678-02D2ダブルバンジョーR1/4823.72347.41415.514171786
1,750
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
104787648-03D2シングルバンジョーR3/8823.72448.41415.51717.61794
1,780
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
1047912310-02D2ダブルバンジョーR1/41026.624.553.61718.51718.517.8140
1,990
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047915710-03D2ダブルバンジョーR3/81026.625.554.61718.51719.117.8145.5
1,990
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047921812-03D2ダブルバンジョーR3/81229.126.558.61920.51920.119.4183
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047918412-04D2ダブルバンジョーR1/21229.130.562.61920.52122.519.4197
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする