千代田通商
フジダブルバンジョー(樹脂)
形状
ダブルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10479568
4R-M5S1D1
M
M5X0.8
4
20
14.5
32.3
11
11.5
10
11
15
17.5
¥
990
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479595
4R-01S1D1
R
1/8
4
20
18.5
36.3
11
11.5
10
14.5
15
20
¥
990
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479647
6R-01S1D1
R
1/8
6
21.7
19.5
40.3
13
13.5
12
15.5
16.3
27
¥
1,060
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479622
6R-02S1D1
R
1/4
6
21.7
22.5
43.3
13
13.5
14
16.5
16.3
31
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479708
8R-01S1D1
R
1/8
8
24.2
20.5
44.4
15
15.5
14
16.5
17.5
39
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479674
8R-02S1D1
R
1/4
8
24.2
23.5
47.4
15
15.5
14
17.5
17.5
43.5
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479735
8R-03S1D1
R
3/8
8
24.2
24.5
48.4
15
15.5
17
18.1
17.5
51
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479455
10R-02S1D1
R
1/4
10
26.6
24.5
53.6
17
18.5
17
18.5
18.3
62
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479473
10R-03S1D1
R
3/8
10
26.6
25.5
54.6
17
18.5
17
19.1
18.3
66.5
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479534
12R-03S1D1
R
3/8
12
29.1
27
58.6
20
20.5
19
20.6
19.4
84.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479507
12R-04S1D1
R
1/2
12
29.1
31
62.6
20
20.5
21
23
19.4
98.5
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください