千代田通商
フジダブルバンジョー(樹脂)
形状
ダブルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ねじサイズ
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10479753
10R-02S2
R
1/4
10
26.6
24.5
53.6
17
18.5
17
18.5
18.3
57.5
¥
1,090
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
返品不可
10479604
4R-01S2
R
1/8
4
20
18.5
36.3
11
11.5
10
14.5
15
18
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10479656
6R-01S2
R
1/8
6
21.7
19.5
40.3
13
13.5
12
15.5
16.3
24.5
¥
940
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479717
8R-01S2
R
1/8
8
24.2
20.5
44.4
15
15.5
14
16.5
17.5
35.5
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479683
8R-02S2
R
1/4
8
24.2
23.5
47.4
15
15.5
14
17.5
17.5
39.5
¥
1,010
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10479744
8R-03S2
R
3/8
8
24.2
24.5
48.4
15
15.5
17
18.1
17.5
47.5
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10479482
10R-03S2
R
3/8
10
26.6
25.5
54.6
17
18.5
17
19.1
18.3
61.5
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10479543
12R-03S2
R
3/8
12
29.1
27
58.6
20
20.5
19
20.6
19.4
78.5
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479516
12R-04S2
R
1/2
12
29.1
31
62.6
20
20.5
21
23
19.4
93
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479577
4R-M5S2
M
M5X0.8
4
20
14.5
32.3
11
11.5
10
11
15
15.5
¥
769
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください