曜日別特売

フジダブルバンジョー(樹脂)

フジダブルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジダブルバンジョー(樹脂) - 千代田通商
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104795524R-M5D2MM5X0.842014.532.31111.510111520.5
1,110
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
104795864R-01D2R1/842018.536.31111.51014.51522.5
1,110
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
104796386R-01D2R1/8621.719.540.31313.51215.516.330.5
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
104796136R-02D2R1/4621.722.543.31313.51416.516.336.5
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
104796928R-01D2R1/8824.220.544.41515.51416.517.544
1,280
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
104796658R-02D2R1/4824.223.547.41515.51417.517.548.5
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
104797268R-03D2R3/8824.224.548.41515.51718.117.556
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
1047944610R-02D2R1/41026.624.553.61718.51718.518.368
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047946410R-03D2R3/81026.625.554.61718.51719.118.372.5
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047952512R-03D2R3/81229.12758.62020.51920.619.490.5
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047949812R-04D2R1/21229.13162.62020.5212319.4104.5
1,570
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする