千代田通商
フジトリプルバンジョー(金属)
形状
トリプルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10480067
4-01S3
1/8
4
20
18
47.8
10
11.5
10
14
15
46
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480103
6-02S3
1/4
6
21.7
22
56.8
12
13.5
14
16
16.3
67.5
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10480216
8-01S3
1/8
8
23.7
20
59.9
14
15.5
14
16
17
88.5
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480173
8-02S3
1/4
8
23.7
23
62.9
14
15.5
14
17
17
92.5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479866
8-03S3
3/8
8
23.7
24
63.9
14
15.5
17
17.6
17
100
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479902
10-02S3
1/4
10
26.6
24.5
72.1
17
18.5
17
18.5
17.8
145.5
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479945
10-03S3
3/8
10
26.6
25.5
73.1
17
18.5
17
19.1
17.8
149
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10480024
12-03S3
3/8
12
29.1
26.5
79.1
19
20.5
19
20.1
19.4
194
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479988
12-04S3
1/2
12
29.1
30.5
83.1
19
20.5
21
22.5
19.4
214
¥
2,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください