曜日別特売

フジフィメイルバルク(金属)

フジフィメイルバルク(金属) - 千代田通商フジフィメイルバルク(金属) - 千代田通商フジフィメイルバルク(金属) - 千代田通商
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
ねじ径T2
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104806636-02FB1/4629.513171716.3M14X130.5
410
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104806728-02FB1/482912.3191917M16X137.5
510
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1048065410-03FB3/81033.116242417.8M20X174
670
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする