曜日別特売

フジメイルブランチティ(金属)

フジメイルブランチティ(金属) - 千代田通商フジメイルブランチティ(金属) - 千代田通商フジメイルブランチティ(金属) - 千代田通商フジメイルブランチティ(金属) - 千代田通商フジメイルブランチティ(金属) - 千代田通商フジメイルブランチティ(金属) - 千代田通商フジメイルブランチティ(金属) - 千代田通商フジメイルブランチティ(金属) - 千代田通商
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
全16種類を絞り込む
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104808554-M5MTMM5X0.8417.721111017.51523
600
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
104808734-01MTR1/8417.7251110211527
600
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
104808644-02MTR1/4417.7281114221531.5
620
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104808826-M5MTMM5X0.8619.523131219.516.330
660
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104809076-01MTR1/8619.52613122216.334.5
690
639
703(税込)
当日出荷
返品不可
104808986-02MTR1/4619.52913142316.337.5
690
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
104809166-03MTR3/8619.530131723.616.345.5
720
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104809258-01MTR1/8821.2271514231745.5
750
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
104809348-03MTR3/8821.231151724.61753
770
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048080310-01MTR1/810232817172417.855
840
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1048079410-02MTR1/410233117172517.858.5
840
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048081210-03MTR3/8102332171725.617.862.5
840
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
1048078510-04MTR1/210233617212817.879.5
870
779
857(税込)
翌々日出荷
1048083712-02MTR1/41225.634.5191928.519.477.5
870
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048084612-03MTR3/81225.635.5191929.119.480.5
870
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1048082812-04MTR1/21225.638.5192130.519.493
920
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする