曜日別特売

フジロングメイルエルボ(金属)

フジロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属) - 千代田通商
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R内容量1個
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104813544-01M2L41/8
510
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
104813454-02M2L41/4
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
104813726-01M2L61/8
530
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
104813636-02M2L61/4
560
479
527(税込)
翌々日出荷
104813888-02M2L81/4
590
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
104813978-03M2L83/8
660
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
1048129310-02M2L101/4
700
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
1048128410-04M2L101/2
890
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
1048132712-02M2L121/4
830
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048133612-03M2L123/8
920
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048131812-04M2L121/2
1,040
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048130210-03M2L103/8
635
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1048130210-03M2L0572294510-03M2L10-03M2L タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属) 千代田通商 05722945タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属)千代田通商1個
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする