曜日別特売

フジワイコネクター(樹脂)

フジワイコネクター(樹脂) - 千代田通商フジワイコネクター(樹脂) - 千代田通商フジワイコネクター(樹脂) - 千代田通商フジワイコネクター(樹脂) - 千代田通商
形状ワイコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法P(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104815554R-00Y44922411341511.5
480
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
104815646R-00Y652.3266133616.316
490
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048153710R-00Y1058.83510184118.331.5
600
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048154612R-00Y1263.44012204419.442.5
670
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする