千代田通商
スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4
トラスコ品番
808-3410
形状
ストレート
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10481844
3CV-02
8
1/4
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材