防雨型自動巻ケーブルリール30m 三相200V型 2PNCT2.0×4
特性防雨
使用場所屋外
電線長さ(m)30
電線仕様-種別2PNCT
アズワン品番64-4653-38
巻取形式自動巻き
内容量1個
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09