TRIENS コードリール制御用24V0.5A 4心×8m ツインクル

TRIENS コードリール制御用24V0.5A 4心×8m ツインクル 三協リール

組合せ自由なコンビネーションリールです。
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。

用途車両リフトなど機器の手元制御用 ケーブル長(m)8 トラスコ品番851-3638 セット内容取付けベース一式 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー 質量(kg)4.6 本体寸法(mm)341×336×196 定格電流(A)AC/DC24 心数(C)4 断面寸法(mm)0.75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10483917 TR2-4
65,400
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする