TRIENS コードリール制御用24V0.5A 9心×8m ツインクル
組合せ自由なコンビネーションリールです。
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。
用途車両リフトなど機器の手元制御用
ケーブル長(m)8
トラスコ品番851-3640
セット内容取付けベース一式
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
質量(kg)4.8
本体寸法(mm)341×336×196
定格電流(A)AC/DC24
心数(C)9
断面寸法(mm)0.5
内容量1個
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09