KOWA Sスペア ボンパラゴン
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料ウレタン塗料
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73497978 | 19097 | 48794672 | 903-E313-6 |
![]() |
ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) | PIA | 1パック(2本) | ¥1,190 税込¥1,309 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |