速乾サビ止めスプレー

速乾サビ止めスプレー - ロックペイント速乾サビ止めスプレー - ロックペイント速乾サビ止めスプレー - ロックペイント速乾サビ止めスプレー - ロックペイント速乾サビ止めスプレー - ロックペイント速乾サビ止めスプレー - ロックペイント
(3件のレビュー)
付属品ガス抜きキャップ付乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120主成分エナメルスプレーパターン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8特性速乾、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10888885H62-3056 651セット(48個)赤さび
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10888894H62-3055 651セット(48個)グレー
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
56315017H62-3055-631本(300mL)グレー
オープン
779
857(税込)
当日出荷
56315026H62-3056-631本(300mL)赤さび
オープン
739
813(税込)
当日出荷
56315035H62-3056-641箱(300mL×6本)赤さび
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
56315044H62-3055-641箱(300mL×6本)グレー
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: イナバ倉庫のサビ止め用
農・林・水産業

イナバ倉庫のサビが4年ほどで出てきたのでサビ止め用に購入。グレー色が似ているのでスプレーしても目立ちにくいです

対象商品 : 56315017
2020-08-07
用途: ポストの塗装
ファーストアセント知床サービス業

思っていた色と若干違った
こちらのスプレーの方がやや明るい色でした。

対象商品 : 56315044
2021-11-22
用途: 鉄骨のタッチアップ
株式会社ecocraftサービス業

使用してから少し間が空くと、ノズルが詰まって出なくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする