ベッセル
トルクスビット JT7X75
トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。
全長(mm)
75
トラスコ品番
371-4241
質量(g)
11.2
先端サイズ
T7
先端形状
トルクス
呼称
J
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10722942
JT7X75
-
オープン
¥
6,498
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58159798
JT7X75【ワケあり】
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
オープン
¥
4,792
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください