近江精機
6.35六角シャンク ー0.8t 全長70L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
70
トラスコ品番
807-1992
材質
特殊工具鋼
質量(g)
15
種類
段付
先端サイズ
0.8
先端形状
マイナス(-)
先端厚さ(mm)
0.8
差込角対辺(mm)
6.35
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10723798
V21M-0.8T-70
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください