近江精機
6.35六角シャンク -0.9t 全長50L
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
50
トラスコ品番
807-2033
材質
特殊工具鋼
質量(g)
12
先端サイズ
0.9
先端形状
マイナス(-)
呼称
ストレート
先端厚さ(mm)
0.9
差込角対辺(mm)
6.35
適合メーカー
瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10724087
V17M-0.9T-50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください