近江精機
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H4.5 全長55L
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)
55
トラスコ品番
807-2118
材質
特殊工具鋼
質量(g)
14
先端サイズ
4.5
呼称
ボックス
ビット
ボックスビット
差込角対辺(mm)
6.35
適合メーカー
瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10724263
V32B-H4.5-55
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください