日平機器
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
ショック装置付
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合
中・小型トラック
トラスコ品番
853-6002
寸法(mm)
【ベアリング】62、72、80、90
質量(kg)
3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10531334
HTM-150B
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません