曜日別特売

プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用

プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用 - 日平機器

ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
厚爪と薄爪の交換が可能。
ショック装置付

用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10531343HTM-250
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする