曜日別特売

HIレベラーム

HIレベラーム - ヤマダコーポレーション

ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。
作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。

用途ドラム缶用仕様上限検知トラスコ品番811-6996質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10531587SA-4110
133,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする