エナパック
エナパック 油圧トルクレンチ用ホース
接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。
両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。
用途
油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q)
仕様
色
付属品
クイックカプラ(固定接続)
トラスコ品番
852-0385
材質
プラスチック
質量(kg)
4.5
使用温度範囲(℃)
-40~80
内径(Φmm)
6.4
全長(m)
6
最高使用圧力(MPa)
70
外径(Φmm)
13.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10532637
THQ-706T
¥
107,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください