三洋化成
アーバンリール本体(UR-006)
ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
用途
15mから50mまで収納できるホースリール
ホース長さ(m)
1.2
ホース内径(Φmm)
12
仕様
クイックノズルR、蛇口用プラグセット
トラスコ品番
816-3781
セット内容
給水ホース1.2m、ホースバンド
材質
PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸
質量(kg)
2.04
内容量
1個
注意
※止水は必ず水道蛇口を止めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10534588
UR-006
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください