グローベン
移動式ドリップチューブセット
市販のホースに接続して使用できます。
ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
用途
小・中・大規模の散水用に
トラスコ品番
809-2624
セット内容
16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個
材質
ポリエチレン樹脂
長さ(mm)
30000
質量(kg)
3
吐出口
【チューブ】300ピッチ
内容量
1個
注意
※使用水は上水にて使用してください
※高水圧下での使用時は減圧弁を使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10536103
C10SK800
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません