ニュースパホイールJBー52024 27mmピッチ2400L

ニュースパホイールJBー52024 27mmピッチ2400L スペーシア

27mmピッチのホイールコンベアです。

用途27mmピッチのホイールコンベア トラスコ品番136-7187 材質フレーム;スチール(クロムフリー亜鉛メッキ鋼板)、ホイール;POM樹脂 質量(kg)2.57 ホイール直径(Φmm)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10537476 JB-520-2400L
9,011
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする