曜日別特売

ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング

ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング - 京セラミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング - 京セラミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング - 京セラ
材質CA0835材質(本体)CA0835内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
コーナー数
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10739094SDET120408EL-SB CA0835552-16884.764.440.8
18,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10739103SDET120408ER-SB CA0835552-17004.764.440.8
18,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10739112SDET120408SL-SB CA0835552-17264.764.440.8
18,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10739128SDET120408SR-SB CA0835552-17424.764.440.8
18,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10739137SDET120412EL-SB CA0835552-17694.764.441.2
18,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10739146SDET120412ER-SB CA0835552-17854.764.441.2
18,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10739155SDET120416SN-SB CA0835552-18074.764.441.6
18,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10739164SLT16-15SKB CA0835552-3567---0.15
15,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10739173SLT16-15SKD CA0835552-3583---0.15
15,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10739182SLT22-20SKB CA0835552-3605---0.2
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10739198SLT22-20SKD CA0835552-3621---0.2
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10739207SLT30-20SKB CA0835552-3648---0.2
17,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10739216SLT30-20SKD CA0835552-3664---0.2
17,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10739225SLT40-20SKB CA0835552-3681---0.2
17,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10739234SLT40-20SKD CA0835552-3702---0.2
17,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10739243SPET10T308EL-SB CA0835552-93953.973.440.8
15,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10739252SPET10T308ER-SB CA0835552-94173.973.440.8
15,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10739268SPET10T308SL-SB CA0835552-94333.973.440.8
15,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10739277SPET10T308SR-SB CA0835552-94503.973.440.8
15,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする