曜日別特売

京セラ 旋削用チップ CA5535 CVDコーティング

京セラ 旋削用チップ CA5535 CVDコーティング - 京セラ
材質(本体)CA5535内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10772956CCMT060204GK CA5535CA55352.382.86.350.4
7,300
取扱い終了
代替品有
10772965CCMT120404GK CA5535CA55354.765.512.70.4
15,600
取扱い終了
代替品有
10772974CCMT120408GK CA5535CA55354.765.512.70.8
15,600
取扱い終了
代替品有
10772992CNMG120404CQ CA5535CA55354.765.1612.70.4
8,500
取扱い終了
代替品有
10773008CNMG120408CJ CA5535CA55354.765.1612.70.8
8,500
取扱い終了
代替品有
10773017CNMG120412 CA5535CA55354.765.1612.71.2
8,500
取扱い終了
代替品有
10773026CNMG120412HQ CA5535CA55354.765.1612.71.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10773035CNMG120412PH CA5535CA55354.765.1612.71.2
8,500
取扱い終了
代替品有
10773044CNMG120412PS CA5535CA55354.765.1612.71.2
8,500
取扱い終了
代替品有
10773053CNMG120416PH CA5535CA55354.765.1612.71.6
8,500
取扱い終了
代替品有
10773062CNMG160608PT CA5535CA55356.356.3515.8750.8
18,900
取扱い終了
代替品有
10773078CNMG160612 CA5535CA55356.356.3515.8751.2
18,900
取扱い終了
代替品有
10773087CNMG160612PH CA5535CA55356.356.3515.8751.2
18,900
取扱い終了
代替品有
10773096CNMG160612PS CA5535CA55356.356.3515.8751.2
18,900
取扱い終了
代替品有
10773105CNMG160612PT CA5535CA55356.356.3515.8751.2
18,900
取扱い終了
代替品有
10773123CNMG160616PS CA5535CA55356.356.3515.8751.6
18,900
取扱い終了
代替品有
10773132CNMG160616PT CA5535CA55356.356.3515.8751.6
18,900
取扱い終了
代替品有
10773148CNMG190612 CA5535CA55356.357.9419.051.2
24,200
取扱い終了
代替品有
10773157CNMG190612PH CA5535CA55356.357.9419.051.2
24,200
取扱い終了
代替品有
10773166CNMG190616 CA5535CA55356.357.9419.051.6
24,200
取扱い終了
代替品有
10773175CNMG190616PH CA5535CA55356.357.9419.051.6
24,200
取扱い終了
代替品有
10773184CNMM120408PX CA5535CA55354.765.1612.70.8
12,000
取扱い終了
代替品有
10773227CNMM160612PX CA5535CA55356.356.3515.8751.2
20,100
取扱い終了
代替品有
10773236CNMM160616PX CA5535CA55356.356.3515.8751.6
20,100
取扱い終了
代替品有
10773245CNMM190612PX CA5535CA55356.357.9419.051.2
22,500
取扱い終了
代替品有
10773254CNMM190616PX CA5535CA55356.357.9419.051.6
22,500
取扱い終了
代替品有
10773263CNMM190624PX CA5535CA55356.357.9419.052.4
22,500
取扱い終了
代替品有
10773272CPMH080208HQ CA5535CA55352.383.57.940.8
7,000
取扱い終了
代替品有
10773297DCMT070204GK CA5535CA55352.382.86.350.4
8,500
取扱い終了
代替品有
10773306DCMT070204HQ CA5535CA55352.382.86.350.4
8,500
取扱い終了
代替品有
10773315DCMT070208HQ CA5535CA55352.382.86.350.8
8,500
取扱い終了
代替品有
10773333DCMT11T302HQ CA5535CA55353.974.49.5250.2
10,900
取扱い終了
代替品有
10773342DCMT11T304GK CA5535CA55353.974.49.5250.4
10,900
取扱い終了
代替品有
10773358DCMT11T304HQ CA5535CA55353.974.49.5250.4
10,900
取扱い終了
代替品有
10773367DCMT11T308GK CA5535CA55353.974.49.5250.8
10,900
取扱い終了
代替品有
10773376DNMG150404PS CA5535CA55354.765.1612.70.4
11,600
取扱い終了
代替品有
10773385DNMG150408 CA5535CA55354.765.1612.70.8
11,600
取扱い終了
代替品有
10773403DNMG150408PT CA5535CA55354.765.1612.70.8
11,600
取扱い終了
代替品有
10773428DNMG150412CQ CA5535CA55354.765.1612.71.2
11,600
取扱い終了
代替品有
10773437DNMG150412PS CA5535CA55354.765.1612.71.2
11,600
取扱い終了
代替品有
10773446DNMG150608 CA5535CA55356.355.1612.70.8
14,600
取扱い終了
代替品有
10773464DNMG150608CQ CA5535CA55356.355.1612.70.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10773482DNMG150608PH CA5535CA55356.355.1612.70.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10773498DNMG150608PS CA5535CA55356.355.1612.70.8
14,600
取扱い終了
代替品有
10773507DNMG150608PT CA5535CA55356.355.1612.70.8
14,600
取扱い終了
代替品有
10773534DNMG150612PH CA5535CA55356.355.1612.71.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10773543DNMG150612PS CA5535CA55356.355.1612.71.2
14,600
取扱い終了
代替品有
10773552DNMG150612PT CA5535CA55356.355.1612.71.2
14,600
取扱い終了
代替品有
10773577DNMM150612PX CA5535CA55356.355.1612.71.2
17,000
取扱い終了
代替品有
10773595SCMT09T304HQ CA5535CA55353.974.49.5250.4
9,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10772956CCMT060204GK CA553501803095CCMT060204GK CA530画像準備中チップ CCMT-GK京セラ1箱(10個)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10772965CCMT120404GK CA553501803174CCMT120404GK CA530画像準備中チップ CCMT-GK京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10772974CCMT120408GK CA553501803183CCMT120408GK CA530画像準備中チップ CCMT-GK京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10772992CNMG120404CQ CA553501912322CNMG120404CQ CA530画像準備中チップ CNMG-CQ京セラ1箱(10個)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773008CNMG120408CJ CA553501912602CNMG120408CJ CA530画像準備中チップ CNMG-CJ京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773017CNMG120412 CA553501809928CNMG120412 CA530画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773026CNMG120412HQ CA553501809973CNMG120412HQ CA530画像準備中チップ CNMG-HQ京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
10773035CNMG120412PH CA553501809998CNMG120412PH CA530画像準備中チップ CNMG-PH京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773044CNMG120412PS CA553501809982CNMG120412PG CA530画像準備中チップ CNMG-PG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773053CNMG120416PH CA553501810068CNMG120416PH CA530画像準備中チップ CNMG-PH京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773062CNMG160608PT CA553501810113CNMG160608PT CA530画像準備中チップ CNMG-PT京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773078CNMG160612 CA553501810122CNMG160612 CA530画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773087CNMG160612PH CA553501810156CNMG160612PH CA530画像準備中チップ CNMG-PH京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773096CNMG160612PS CA553501810165CNMG160612PS CA530画像準備中チップ CNMG-PS京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773105CNMG160612PT CA553501810174CNMG160612PT CA530画像準備中チップ CNMG-PT京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773123CNMG160616PS CA553501810208CNMG160616PS CA530画像準備中チップ CNMG-PS京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773132CNMG160616PT CA553501810217CNMG160616PT CA530画像準備中チップ CNMG-PT京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773148CNMG190612 CA553501810235CNMG190612 CA530画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773157CNMG190612PH CA553501810244CNMG190612PH CA530画像準備中チップ CNMG-PH京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773166CNMG190616 CA553501810253CNMG190616 CA530画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773175CNMG190616PH CA553501810262CNMG190616PH CA530画像準備中チップ CNMG-PH京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773184CNMM120408PX CA553501814584CNMM120408PX CA530画像準備中チップ CNMM-PX京セラ1箱(10個)
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773227CNMM160612PX CA553501814627CNMM160612PX CA530画像準備中チップ CNMM-PX京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773236CNMM160616PX CA553501814636CNMM160616PX CA530画像準備中チップ CNMM-PX京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773245CNMM190612PX CA553501814654CNMM190612PX CA530画像準備中チップ CNMM-PX京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773254CNMM190616PX CA553501814663CNMM190616PX CA530画像準備中チップ CNMM-PX京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773263CNMM190624PX CA553501814672CNMM190624PX CA530画像準備中チップ CNMM-PX京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773272CPMH080208HQ CA553501815853CPMH080208HQ CA530画像準備中チップ CPMH-HQ京セラ1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773297DCMT070204GK CA553501824427DCMT070204GK CA530画像準備中チップ DCMT-GK京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773306DCMT070204HQ CA553501824445DCMT070204HQ CA530画像準備中チップ DCMT-HQ京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773315DCMT070208HQ CA553501824472DCMT070208HQ CA530画像準備中チップ DCMT-HQ京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773333DCMT11T302HQ CA553501824497DCMT11T302HQ CA530画像準備中チップ DCMT-HQ京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773342DCMT11T304GK CA553501824515DCMT11T304GK CA530DCMT11T304GK CA5535 チップ DCMT-GK 京セラ 01824515チップ DCMT-GK京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773358DCMT11T304HQ CA553501824533DCMT11T304HQ CA530画像準備中チップ DCMT-HQ京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773367DCMT11T308GK CA553501824567DCMT11T308GK CA530画像準備中チップ DCMT-GK京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773376DNMG150404PS CA553501832285DNMG150404PS CA530画像準備中チップ DNMG-PS京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773385DNMG150408 CA553501832312DNMG150408 CA530画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773403DNMG150408PT CA553501832434DNMG150408PT CA530画像準備中チップ DNMG-PT京セラ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773428DNMG150412CQ CA553501832486DNMG150412CQ CA530画像準備中チップ DNMG-CQ京セラ1箱(10個)
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773437DNMG150412PS CA553501832522DNMG150412PG CA530画像準備中チップ DNMG-PG京セラ1箱(10個)
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773446DNMG150608 CA553501832687DNMG150608 CA530画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773464DNMG150608CQ CA553501832705DNMG150608CQ CA530画像準備中チップ DNMG-CQ京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10773482DNMG150608PH CA553501832757DNMG150608PH CA530画像準備中チップ DNMG-PH京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10773498DNMG150608PS CA553501832748DNMG150608PG CA530画像準備中チップ DNMG-PG京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773507DNMG150608PT CA553501832793DNMG150608PT CA530画像準備中チップ DNMG-PT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773534DNMG150612PH CA553501832863DNMG150612PH CA530画像準備中チップ DNMG-PH京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10773543DNMG150612PS CA553501832897DNMG150612PS CA530画像準備中チップ DNMG-PS京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773552DNMG150612PT CA553501832906DNMG150612PT CA530画像準備中チップ DNMG-PT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773577DNMM150612PX CA553501837447DNMM150612PX CA530画像準備中チップ DNMM-PX京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10773595SCMT09T304HQ CA553501862227SCMT09T304HQ CA530画像準備中チップ SCMT-HQ京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする