曜日別特売

アドブルー用コンテナセット BASIC

アドブルー用コンテナセット BASIC - アクアシステム

アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。

用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用仕様連続運転付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10660545IBC-BASIC100
294,800
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする