曜日別特売

硬化剤

硬化剤 - 信越化学工業
(7件のレビュー)

縮合タイプ型取り材の硬化剤。

用途KE-12、KE-17他硬化剤ですトラスコ品番814-8102容量(g)10主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.01kg内容量1個(10g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10660886CAT-RM
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10660886
2022-08-29
用途: 作業
製造業

ちゃんとかたまります、色のおかげでミクスコントロルしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10660886
2022-03-14
用途: シリコンの硬化用に

シリコン型取りセット付属の硬化剤が揮発したのか残量が少なかったのでもしかして取り扱ってるのでは?と検索してみたらさすがMonotaROさん、かゆいところに手が届きます、有りがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10660886
2021-05-05
用途: シリコン硬化用

シリコンに付属してる1本では足りない場合があるので購入。
メール便等で配送してもらえるととてもありがたいです。

対象商品 : 10660886
2019-11-01
用途: ゴム型どり
Rabbit House製造業

小分けで購入出来るのがとても良いです!また、購入したいと思います。

対象商品 : 10660886
2018-07-06
用途: シリコンの硬貨
卸売・小売業

硬化剤はつい多めに入ってしまい足りなくなるので(100:1の計量は困難です)
硬化剤だけで売っていたので助かりました。

対象商品 : 10660886
2018-05-17
用途: シリコンの硬化
その他業種

なかなか硬化材単品で販売している所がなくて困っていましたが、モノタロウで取り扱っていて助かりました。
すぐに届いたのも有りがたかった。

対象商品 : 10660886
2017-10-15
用途: プラスチック加工用
株式会社中島製作所

プラスチックカバーの硬化剤として使用。たすかってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする