ステンレス万能ヒシャクパイプ柄

ステンレス万能ヒシャクパイプ柄 - カネ三ステンレス万能ヒシャクパイプ柄 - カネ三

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。

用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャストトラスコ品番851-0900長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)270内容量1個
注意
※踏んだりしないでください。カシメがうきます。
※ヒシャクの切刃で手を切らない用に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10663363SBHP
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする