ウォーター プルーフ グリース

ウォーター プルーフ グリース - MAXIMA
(22件のレビュー)

耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。

用途リチウム万能グリスちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(454g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11064594MX51-80916-JPN
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: ボートトレーラーに使用

ハブベアリングの潤滑・防錆で使用しました。
耐海水性を謳うグリスは硬い物で、他の物と同じように使えました。
グリスガンで普通に注入できます。

1が参考にしています
対象商品 : 11064594
2023-10-05
用途: 機械のメンテナンス時
あづま工芸有限会社製造業

エンジンの組立作業に使用。ガスケットに塗り込んで使用するとガスケット再使用出来る。

2が参考にしています
対象商品 : 11064594
2023-05-18
用途: オフロードバイクのリンク回りのグリスアップ

非常に粘度があり耐久性も高いです。マディレースや川の中を走るようなシチュエーションでも半年1回くらいのグリスアップで乳化していたことが無く信頼できるグリスです。

3が参考にしています
対象商品 : 11064594
2022-10-18
用途: バイク整備
奈良トヨタ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

以前、某バイクショップの店員さんのに勧められてから使用。粘り気が使いにくいところもあるが、防水性もあるため満足。

3が参考にしています
対象商品 : 11064594
2022-04-26
用途: バイク整備

アクスルシャフトのグリスアップのために購入しました。粘りがあり耐水性が期待できそうです。価格に対して十分な量があり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11064594
2022-06-03
用途: バイクのメンテナンスで。
金融・保険業

YouTubeの整備動画でなかなか良いとの話だったので、購入。実際使ってみたら、けっこう粘りがあって納豆みたいだった。これで防水性能が良ければ問題ないんですが、雨や洗車はまだ経験ないので不明です。

対象商品 : 11064594
2022-06-27
用途: PWCのジェットポンプ、バイクの整備

量も多く、耐水性も高いので水上バイクやオフロードバイクの整備に役立っています。

対象商品 : 11064594
2022-02-15
用途: バイクの整備
製造業

アクスルシャフトやステムシャフトに使用しています。レース用バイクに使用している為、頻繁に使用するので安価で容量も多いので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする