曜日別特売

ドラム缶ロート

ドラム缶ロート - KOTO
(3件のレビュー)

トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。
ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。

適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※ドラム缶の形状によっては使用出来ない場合もあります。
※本製品はエンジンオイル専用ロートです。ガソリン等の揮発性の強い液体や腐食性の強い液体には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09733517GDR-200
14,960
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09733517
2019-12-23
用途: 廃油処理
株式会社 試作工房 電

ドラム缶へ廃油を入れるのに購入ドラムにピッタリフィットするしこぼれる事もないので非常に良い。強いて言えば廃油なので穴が小さいのでニッパーでカットした事ですが、これば使い方の問題なので。

対象商品 : 09733517
2018-08-31
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラムの内径の大きさに合って、ロートが動かず使いやすいです。
オイルエレメントなどの一時保管出来るストッパーも有り
金額に対して十分満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09733517
2016-01-30
用途: 仕事用に使っています
自動車・二輪車・自転車関連業

上の皿でたっぷり廃油を受けてもらえるので、急いでいる時でもこぼれず安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする