クロダルマ
レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 31520 (秋冬用)
交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
レディースも充実。職場を明るくおしゃれな雰囲気にするエコカラーユニフォーム。
股下(cm)
72
仕様
背当付・左胸ペン差し・左袖ペン差し・エコマーク・氏名片布・バックスリット
種別
スラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20
生地
交織ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
520シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
全48種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
サックス
チャコールグレー
ネイビー
パウダーグリーン
パープル
レッド
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
選択してください
60~66
64~70
68~74
72~78
76~82
80~86
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09741978
31520
グレー
60~66
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09741987
31520
グレー
64~70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09741996
31520
グレー
68~74
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742005
31520
グレー
72~78
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742014
31520
グレー
76~82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742023
31520
グレー
80~86
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742032
31520
レッド
60~66
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742048
31520
レッド
64~70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742057
31520
レッド
68~74
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742066
31520
レッド
72~78
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742075
31520
レッド
76~82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742084
31520
レッド
80~86
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742093
31520
パウダーグリーン
60~66
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742102
31520
パウダーグリーン
64~70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742118
31520
パウダーグリーン
68~74
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742127
31520
パウダーグリーン
72~78
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742136
31520
パウダーグリーン
76~82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742145
31520
パウダーグリーン
80~86
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742154
31520
サックス
60~66
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742163
31520
サックス
64~70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742172
31520
サックス
68~74
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742188
31520
サックス
72~78
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742197
31520
サックス
76~82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742206
31520
サックス
80~86
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742215
31520
パープル
60~66
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742224
31520
パープル
64~70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742233
31520
パープル
68~74
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742242
31520
パープル
72~78
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742258
31520
パープル
76~82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742267
31520
パープル
80~86
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742276
31520
ロイヤルブルー
60~66
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742285
31520
ロイヤルブルー
64~70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742294
31520
ロイヤルブルー
68~74
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742303
31520
ロイヤルブルー
72~78
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742312
31520
ロイヤルブルー
76~82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742328
31520
ロイヤルブルー
80~86
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742346
31520
チャコールグレー
64~70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742364
31520
チャコールグレー
72~78
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742398
31520
ネイビー
60~66
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742407
31520
ネイビー
64~70
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742416
31520
ネイビー
68~74
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742425
31520
ネイビー
72~78
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742434
31520
ネイビー
76~82
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742443
31520
ネイビー
80~86
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09742337
31520
チャコールグレー
60~66
¥
8,000
取扱い終了
09742355
31520
チャコールグレー
68~74
¥
8,000
取扱い終了
09742373
31520
チャコールグレー
76~82
¥
8,000
取扱い終了
09742382
31520
チャコールグレー
80~86
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください